Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1082486 PTFIX 6X10/S-NS35A BK MORS. DI DISTRIBUZ - 1082486

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1082486 PTFIX 6X10/S-NS35A BK MORS. DI DISTRIBUZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626815428

Artikelnummer

PHC1082486

Herstellernummer

1082486

Hersteller

PHC

Blocco distributore, Blocco con orientamento orizzontale, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero