PHOENIX CONTACT - PHC1082483 PTFIX 6X10/S-NS35A GN MORS. DI DISTRIBUZ - 1082483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 57 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 6
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
10 ST
EAN
4055626815817
Artikelnummer
PHC1082483
Herstellernummer
1082483
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
57 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
grün
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
37 mm
Höhe:
45.7 mm
Tiefe:
25.1 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer