PHOENIX CONTACT - PHC1082480 PTFIX 6X10/S-NS35A BU MORS. DI DISTRIBUZ - 1082480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 57 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 6
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626815800
Artikelnummer
PHC1082480
Herstellernummer
1082480
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
57 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
37 mm
Höhe:
45.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
25.1 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


