PHOENIX CONTACT - PHC1082407 PTFIX 6X10/S-NS35 GN MORSETTO DI DISTRIB - 1082407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4055626814902
Artikelnummer
PHC1082407
Herstellernummer
1082407
Hersteller
PHC
Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: verde


