PHOENIX CONTACT - PHC1082404 PTFIX 6X10/S-NS35 BU MORSETTO DI DISTRIB - 1082404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 57 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 6
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
10 ST
EAN
4055626814803
Artikelnummer
PHC1082404
Herstellernummer
1082404
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
57 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Breite:
37 mm
Höhe:
58.1 mm
Tiefe:
25.1 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


