Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1081461 PT 2,5-QUATTRO-MTB TMR MORS. SEZ. COLTEL - 1081461

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1081461 PT 2,5-QUATTRO-MTB TMR MORS. SEZ. COLTEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626809977

Artikelnummer

PHC1081461

Herstellernummer

1081461

Hersteller

PHC

Morsetto con sezionatore a coltello, con sezionatore a coltello ruotato di 180°, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio