Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1081403 EV-T1G3K-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 CAVO T1 AC - 1081403

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1081403 EV-T1G3K-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 CAVO T1 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626809823

Artikelnummer

PHC1081403

Herstellernummer

1081403

Hersteller

PHC

CHARX connect comfort, Tipo 1, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 7 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, con opzione di bloccaggio per lucchetto, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 1