Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1081401 EV-T2G3C-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 CAVO T2 AC - 1081401

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1081401 EV-T2G3C-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 CAVO T2 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626809434

Artikelnummer

PHC1081401

Herstellernummer

1081401

Hersteller

PHC

CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 7 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE:sistema di gestione dei cavi ove necessario., IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2