Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1081355 STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH BATTERIA - 1081355

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1081355 STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH BATTERIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 18.5 V

  • Kapazität - 2500 mAh

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Länge - 61 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

214 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626809427

Artikelnummer

PHC1081355

Herstellernummer

1081355

Hersteller

PHC

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

18.5 V

Kapazität:

2500 mAh

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

61 mm

Höhe inkl. Pole:

46 mm

Breite:

88 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Umgebungstemperatur:

40...40 °C

Geeignet für Schnellladung:

nein

Modulo batteria (dispositivo con batteria), ioni di litio, 18,5 V DC, 46 Wh