Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1081053 FBST 50-PLC GY PONTICELLO - 1081053

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1081053 FBST 50-PLC GY PONTICELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626807911

Artikelnummer

PHC1081053

Herstellernummer

1081053

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponticello singolo, corrente nominale: 32 A, lunghezza: 50 mm, colore: grigio