Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1081051 FBST 50-PLC BU PONTICELLO - 1081051

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1081051 FBST 50-PLC BU PONTICELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Isoliert - nein

  • Mit Berührungsschutz - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626807072

Artikelnummer

PHC1081051

Herstellernummer

1081051

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

32 A

Isoliert:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Farbe:

blau

Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1081051 - FBST 50-PLC BU PONTICELLO