PHOENIX CONTACT - PHC1081050 FBST 50-PLC RD PONTICELLO AD INNESTO - 1081050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 32 A
Isoliert - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
20 ST
EAN
4055626807812
Artikelnummer
PHC1081050
Herstellernummer
1081050
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Farbe:
rot
Steckbrücke, Länge: 50 mm, Farbe: rot


