Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1080203 EMLS (100X50)RL SR ETICHETTE - 1080203

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1080203 EMLS (100X50)RL SR ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.06 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626801162

Artikelnummer

PHC1080203

Herstellernummer

1080203

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.06 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

100 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

50 mm

Etichetta di sicurezza con colla speciale, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numerodei cartellini singoli: 3000, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm