Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1080100 Connettore - 1080100

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1080100 Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Stärke - 53.4 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626801353

Artikelnummer

PHC1080100

Herstellernummer

1080100

Hersteller

PHC

Farbe:

grau

Stärke:

53.4 mm

Connettore, tensione nominale: 320 V, corrente nominale: 15 A, tipo di connessione: Connessione Faston/connessione a saldare, sezione: 0,5 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: Montaggio dei circuiti stampati, colore: grigio