PHOENIX CONTACT - PHC1080099 WMT (15X4)RL TARGH. DI SIGLATURA - 1080099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 0.6...45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626800769
Artikelnummer
PHC1080099
Herstellernummer
1080099
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.6...45 mm
Kabeldurchmesser:
0.6...45 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige


