Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1079555 HC-COM-Q4/2-I-CT-M INSERTO - 1079555

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1079555 HC-COM-Q4/2-I-CT-M INSERTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626800332

Artikelnummer

PHC1079555

Herstellernummer

1079555

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser Steckkontakt:

4 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...6 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

26.3 mm

Höhe:

52.3 mm

Tiefe:

45.5 mm

Inserto contatti, numero poli: 4+2+PE, dimensioni: COM, contatti di potenza: 4, contatti di comando: 2, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², applicazione: Potenza/segnale