PHOENIX CONTACT - PHC1079531 PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 SET DI ADATTATOR - 1079531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 0.15 m
Geschirmt - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626800103
Artikelnummer
PHC1079531
Herstellernummer
1079531
Hersteller
PHC
Kabellänge:
0.15 m
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Durchgangswiderstand:
1000 mOhm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...85 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...85 °C


