PHOENIX CONTACT - PHC1079495 ICS25-F22V-7035 CUSTODIA - 1079495

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 7 mm
Tiefe - 22.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
4055626798776
Artikelnummer
PHC1079495
Herstellernummer
1079495
Hersteller
PHC
Breite:
25 mm
Höhe:
7 mm
Tiefe:
22.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
ja
Mit Lüftungsöffnungen:
ja
Schutzart (IP):
IP20