Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1079492 ICS25-F45V-7035 CUSTODIA - 1079492

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1079492 ICS25-F45V-7035 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 7 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626798691

Artikelnummer

PHC1079492

Herstellernummer

1079492

Hersteller

PHC

Breite:

25 mm

Höhe:

7 mm

Tiefe:

45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Gehäuseart:

geschlossen

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

ja

Mit Lüftungsöffnungen:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1079492 - ICS25-F45V-7035 CUSTODIA