PHOENIX CONTACT - PHC1079394 Coperchio di protezione - 1079394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Dichtung - ja
Farbe - schwarz
Art der Verriegelung - Längsbügel
Schutzart (IP), montiert - IP66
Mit Verlierschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626799209
Artikelnummer
PHC1079394
Herstellernummer
1079394
Hersteller
PHC
Mit Dichtung:
ja
Farbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Mit Verlierschutz:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C


