Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1079393 HC-COM-SHOWS-1SGM25-PL-BK CUSTODIA - 1079393

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1079393 HC-COM-SHOWS-1SGM25-PL-BK CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - Oberteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626798493

Artikelnummer

PHC1079393

Herstellernummer

1079393

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Oberteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

49.5 mm

Höhe:

36 mm

Tiefe:

97 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

ja

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK06

Custodia a zoccolo COM, con blocc. longitudinale, materiale: PA, uscite cavi: 1, laterali, 1x M25, altezza: 36 mm, connessione a vite per cavo: con, Standard