PHOENIX CONTACT - PHC1079071 PTV 2,5-QUATTRO-MT BU MORSETTO CON SEZ. - 1079071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Farbe - blau
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626797809
Artikelnummer
PHC1079071
Herstellernummer
1079071
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.14 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
80.5 mm
Breite:
5.2 mm
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
45.7 mm
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige


