Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1078958 PTTB 2,5-DIO/U-O-R-CLXM MORSETTO COMP. - 1078958

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1078958 PTTB 2,5-DIO/U-O-R-CLXM MORSETTO COMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 48 ST

EAN

4055626797441

Artikelnummer

PHC1078958

Herstellernummer

1078958

Hersteller

PHC

Componente morsetto componibile, La corrente massima è determinata dal diodo. Integrato: diodo 1N 4007, tensione di blocco: 1300V, corrente limite permanente: 0,5A., con diodo integrato 1N4007, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 0,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio