Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1078594 HC-COM-BWS-EL-AL CUSTODIA - 1078594

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1078594 HC-COM-BWS-EL-AL CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Oberteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626794129

Artikelnummer

PHC1078594

Herstellernummer

1078594

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Oberteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

39 mm

Höhe:

19.8 mm

Tiefe:

45.8 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK06

Custodia da incasso COM, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, altezza: 19,8 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard