Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1077607 MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU CUSTODIA - 1077607

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1077607 MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626790626

Artikelnummer

PHC1077607

Herstellernummer

1077607

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Befestigungsart:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Durchmesser Anschlusspin:

1.4 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: grigio chiaro, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 4, serie di prodotti: MSTBO 2,5/..-G1L Au, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con uscita pin laterale sinistra