Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1077131 PTTBS 2,5-D-R-CLXM MORSETTI - 1077131

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1077131 PTTBS 2,5-D-R-CLXM MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 34 ST

EAN

4055626788524

Artikelnummer

PHC1077131

Herstellernummer

1077131

Hersteller

PHC

Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio