Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1077129 PT 4-D-R-CLXM MORSETTO PUSH-IN - 1077129

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1077129 PT 4-D-R-CLXM MORSETTO PUSH-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

EAN

4055626789309

Artikelnummer

PHC1077129

Herstellernummer

1077129

Hersteller

PHC

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio