Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1077117 Inserto contatti - 1077117

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1077117 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626788814

Artikelnummer

PHC1077117

Herstellernummer

1077117

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

8

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Breite:

21 mm

Höhe:

22 mm

Tiefe:

21 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1077117 - HC-Q-I-RJ45-08-M INSERTO