Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1077075 PT 1,5/S-FE MORSETTO PASSANTE FE - 1077075

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1077075 PT 1,5/S-FE MORSETTO PASSANTE FE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626788906

Artikelnummer

PHC1077075

Herstellernummer

1077075

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

mehrfarbig

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.14 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

3.5 mm

Höhe:

45 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

30.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1077075 - PT 1 5 S-FE Morsetto Passante FE