Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1076600 G-CCS-M25-M66N-PNES-BK INSERTO - 1076600

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1076600 G-CCS-M25-M66N-PNES-BK INSERTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...3 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626785004

Artikelnummer

PHC1076600

Herstellernummer

1076600

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...3 mm

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

schwarz

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

33 mm

EMV-Ausführung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

37.4 mm

Art der Dichtung:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Material Dichtung:

sonstige

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi in plastica con guarnizione a fessura, per connettori con cavo preassemblato, IP66, filettatura di connessione M25, larghezza libera: 18,2 mm, diametro esterno del cavo; 3 mm ... 6 mm