PHOENIX CONTACT - PHC1076342 IFS-V8C-RS232-DATCABLE CAVO - 1076342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 12
Geeignet für analoge Signale - nein
Geeignet für Eingangskarte SPS - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626781785
Artikelnummer
PHC1076342
Herstellernummer
1076342
Hersteller
PHC
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
12
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein


