PHOENIX CONTACT - PHC1072654 EV-T2G3C-1AC20A-10,0M2,5ESBK01 CAVO T2 A - 1072654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Nennstrom - 20 A
Lademodus - Mode 3
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
4055626767222
Artikelnummer
PHC1072654
Herstellernummer
1072654
Hersteller
PHC
Stromart:
AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Nennstrom:
20 A
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
250 V
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Kabellänge:
10 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein


