PHOENIX CONTACT - PHC1072361 Piastra terminale - 1072361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
EAN
4055626752594
Artikelnummer
PHC1072361
Herstellernummer
1072361
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 72,2 mm, colore: blu


