PHOENIX CONTACT - PHC1072355 Piastra terminale - 1072355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
EAN
4055626764191
Artikelnummer
PHC1072355
Herstellernummer
1072355
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 66,5 mm, colore: blu


