Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071734 LP 2,5/ 1-M GNYE MASCHIO - 1071734

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071734 LP 2,5/ 1-M GNYE MASCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626761466

Artikelnummer

PHC1071734

Herstellernummer

1071734

Hersteller

PHC

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: giallo-verde