Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071730 LP 2,5/ 1-L BU CONNETTORE COMBI - 1071730

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071730 LP 2,5/ 1-L BU CONNETTORE COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626761428

Artikelnummer

PHC1071730

Herstellernummer

1071730

Hersteller

PHC

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: blu