Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071725 LP 2,5/14 CONNETTORE COMBI - 1071725

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071725 LP 2,5/14 CONNETTORE COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626761374

Artikelnummer

PHC1071725

Herstellernummer

1071725

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...4 mm²

Breite:

72.1 mm

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 14, tipo di connessione: Connessione Push-in con leva, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio