Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071721 LP 2,5/10 CONNETTORE COMBI - 1071721

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071721 LP 2,5/10 CONNETTORE COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

4055626761336

Artikelnummer

PHC1071721

Herstellernummer

1071721

Hersteller

PHC

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 10, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio