Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071719 LP 2,5/ 8 CONNETTORE COMBI - 1071719

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071719 LP 2,5/ 8 CONNETTORE COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

4055626761312

Artikelnummer

PHC1071719

Herstellernummer

1071719

Hersteller

PHC

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio