Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071715 LP 2,5/ 4 CONNETTORE COMBI - 1071715

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071715 LP 2,5/ 4 CONNETTORE COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626761275

Artikelnummer

PHC1071715

Herstellernummer

1071715

Hersteller

PHC

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio