Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071080 SPTAF 1/12-5,0-IL-EX MORSETTO A MOLLA - 1071080

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071080 SPTAF 1/12-5,0-IL-EX MORSETTO A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4063151101091

Artikelnummer

PHC1071080

Herstellernummer

1071080

Hersteller

PHC

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 16 A, sezione nominale: 1,5 mm², numero di file: 1, numero di poli per fila: 12, serie di prodotti: SPTAF 1/..-IL-EX, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: Tray