Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1069842 Morsetto portafusibili - 1069842

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1069842 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...25 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Bemessungsspannung - 1500 V

Packung

  • 12 ST

EAN

4055626747903

Artikelnummer

PHC1069842

Herstellernummer

1069842

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

1500 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...25 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

130 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

65.5 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

23 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: gG / gPV / 10,3 x 85, tensione nominale: 1500 V DC, corrente nominale: 32 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm²- 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero