Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1069556 PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC MODULO RELE - 1069556

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1069556 PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...19.2 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626744865

Artikelnummer

PHC1069556

Herstellernummer

1069556

Hersteller

PHC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...19.2 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Bremsen durch ansteuern beider Eingänge. Integrierte Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung.