PHOENIX CONTACT - PHC1069509 M17-3ES1N8A9004S/1,5 CONNETTORE - 1069509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Für Kabelaußendurchmesser - 8.5...12.3 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 1
Umgebungstemperatur - -40...105 °C
Packung
1 ST
EAN
4055626746555
Artikelnummer
PHC1069509
Herstellernummer
1069509
Hersteller
PHC
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
8.5...12.3 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
1
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein