Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1069488 M17-3EP1N8A8003S/1,5 CONNETTORE - 1069488

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1069488 M17-3EP1N8A8003S/1,5 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 3

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5.5...9.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 1

  • Umgebungstemperatur - -40...105 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626746456

Artikelnummer

PHC1069488

Herstellernummer

1069488

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Für Kabelaußendurchmesser:

5.5...9.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

1

Umgebungstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M17, Connettore per cavi, applicazione: Potenza, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 5,5 mm ... 9,5 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)