PHOENIX CONTACT - PHC1069484 M17-3ES1N8A8002/1,5 CONNETTORE - 1069484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...6.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 1
Umgebungstemperatur - -40...105 °C
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626746418
Artikelnummer
PHC1069484
Herstellernummer
1069484
Hersteller
PHC
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5...6.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
1
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


