PHOENIX CONTACT - PHC1069328 M23-12P2N8AA500S CONNESSIONE - 1069328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schirmanschluss - nein
Mit PE-Anschluss - nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Schutzart (IP), montiert - IP68
Umgebungstemperatur - 105...105 °C
Packung
1 ST
EAN
4055626762074
Artikelnummer
PHC1069328
Herstellernummer
1069328
Hersteller
PHC
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Umgebungstemperatur:
105...105 °C
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Mit Gewinde:
ja