Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1069327 M23-12S2N8AA500S CONNESSIONE - 1069327

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1069327 M23-12S2N8AA500S CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Mit Schirmanschluss - ja

  • Mit PE-Anschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626762067

Artikelnummer

PHC1069327

Herstellernummer

1069327

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

12

Bemessungsstrom In:

8 A

Mit Schirmanschluss:

ja

Mit PE-Anschluss:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

150 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08...1 mm²

M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO Signal, angolato, orientabile, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, misura flangia: 26 mm x 26 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)