Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1069309 M23-12S2N8A8002 CONNESSIONE - 1069309

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1069309 M23-12S2N8A8002 CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 12

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4...8.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Umgebungstemperatur - -40...105 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626760209

Artikelnummer

PHC1069309

Herstellernummer

1069309

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

12

Für Kabelaußendurchmesser:

4...8.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Umgebungstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

150 V

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 4 mm ... 8,5mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)