PHOENIX CONTACT - PHC1069228 CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L PINZA - 1069228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 0.14...2.5 mm²
Länge - 233 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Einsätze auswechselbar - nein
Mit automatischem Rücklauf - nein
Packung
1 ST
Querschnitt:
0.14...2.5 mm²
Länge:
233 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Die integrierte Positionierhilfe sorgt für eine exakte Ausrichtung der Kontakte.


